Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Teigschaber - 50x80x(L)250 mm ABS Griff - Klinge aus synthetischem Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Teigschaber - 50x80x(L)250 mm ABS Griff - Klinge aus synthetischem Gummi
HENDI Teigschaber - 50x80x(L)250 mm ABS Griff - Klinge aus synthetischem Gummi
Artikel-Nr.:
     2813-394-4365
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     659205
EAN/GTIN:
     8711369659205
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teigschaber
HENDI Teigschaber - 50x80x(L)250 mm
ABS Griff - Klinge aus synthetischem Gummi - ABS Kunststoff - Geschirrspülmaschinengeeignet - Temperaturbeständig bis 110C

Weitere Informationen:
Länge:
1.00 cm
Breite:
5.10 cm
Höhe:
25.70 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,70*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,78*
€ 4,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.