Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Babaform - Ø 70x(H)68 mm - mit gebördeltem Rand - Aluminium - Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Babaform - Ø 70x(H)68 mm - mit gebördeltem Rand - Aluminium - Nicht
HENDI Babaform - Ø 70x(H)68 mm - mit gebördeltem Rand - Aluminium - Nicht
Artikel-Nr.:
     2813-394-4366
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     689608
EAN/GTIN:
     8711369689608
HENDI Babaform - Ø 70x(H)68 mm - mit gebördeltem Rand -
Aluminium - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
7.50 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Durchmesser:
7.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
187
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,97*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,93*
€ 5,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.