Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Ofenform mit Ohrengriffen rechteckig - 100x140x(H)45 mm Spezielle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Ofenform mit Ohrengriffen rechteckig - 100x140x(H)45 mm Spezielle
HENDI Ofenform mit Ohrengriffen rechteckig - 100x140x(H)45 mm Spezielle
Artikel-Nr.:
     2813-394-4377
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     784105
EAN/GTIN:
     8711369784105
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
HENDI Ofenform mit Ohrengriffen rechteckig - 100x140x(H)45 mm
Spezielle Porzellansorte, härteste sorte auf dem Markt - Hohe Stossunempfindlichkeit bei relativ geringem Gewicht - Extrem reines und strahlendes Weiss - Met Griffen - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Stapelbar - Geeignet zur Verwendung in Öfen - Temperaturbeständig bis 600C

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
9.80 cm
Breite:
15.80 cm
Höhe:
4.50 cm
Gewicht:
0.33 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,04*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,92*
€ 5,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.