Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gebäckzange - 215 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gebäckzange - 215 mm Edelstahl
HENDI Gebäckzange - 215 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-394-4388
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     523018
EAN/GTIN:
     8711369523018
Suchbegriffe:
Brot-Zange
Brotzange
Gebäck-Zange
Gebäckzange
HENDI Gebäckzange - 215 mm
Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
20.90 cm
Breite:
4.60 cm
Höhe:
2.60 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 6,33*
21 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,99*
€ 6,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.