Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Sossenlöffel - 235 mm - 0,07 Liter Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Sossenlöffel - 235 mm - 0,07 Liter Farbe: schwarz
HENDI Sossenlöffel - 235 mm - 0,07 Liter Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-394-4416
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     563557
EAN/GTIN:
     8711369563557
Suchbegriffe:
Gießlöffel
Saucen-Kelle
Saucenkelle
Saucenlöffel
HENDI Sossenlöffel - 235 mm - 0,07 Liter Farbe: schwarz
Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - PBT hitzeresistenter Kunststoff

Weitere Informationen:
Länge:
25.00 cm
Breite:
6.90 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
110
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 5,71*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,46*
€ 5,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.