Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Teigschaber - 120x88 mm - 6 auf Skinkarte - Halbrund -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HENDI Teigschaber - 120x88 mm - 6 auf Skinkarte - Halbrund -
HENDI Teigschaber - 120x88 mm - 6 auf Skinkarte - Halbrund -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4418
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     554166
EAN/GTIN:
     8711369554166
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teigschaber
HENDI Teigschaber - 120x88 mm - 6 auf Skinkarte -
Halbrund - Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
0.20 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
8.90 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,77*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,71*
€ 5,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.