Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Sossenlöffel - 300 mm - 0,14 Liter Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Sossenlöffel - 300 mm - 0,14 Liter Farbe: schwarz
HENDI Sossenlöffel - 300 mm - 0,14 Liter Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-394-4441
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     563755
EAN/GTIN:
     8711369563755
Suchbegriffe:
Gießlöffel
Saucen-Kelle
Saucenkelle
Saucenlöffel
HENDI Sossenlöffel - 300 mm - 0,14 Liter Farbe: schwarz
Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - PBT hitzeresistenter Kunststoff

Weitere Informationen:
Länge:
30.20 cm
Breite:
9.40 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
157
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 6,12*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,81*
€ 6,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.