Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gemüselöffel - 325 mm Nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gemüselöffel - 325 mm Nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP
HENDI Gemüselöffel - 325 mm Nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP
Artikel-Nr.:
     2813-394-4463
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     526309
EAN/GTIN:
     8711369526309
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
HENDI Gemüselöffel - 325 mm
Nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP Bestimmungen - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
34.50 cm
Breite:
5.80 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 5,66*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,97*
€ 6,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.