Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Schaumlöffel - Ø100x340 mm Nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Schaumlöffel - Ø100x340 mm Nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP
HENDI Schaumlöffel - Ø100x340 mm Nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP
Artikel-Nr.:
     2813-394-4465
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     528105
EAN/GTIN:
     8711369528105
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
HENDI Schaumlöffel - Ø100x340 mm
Nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP Bestimmungen - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
2.60 cm
Breite:
8.50 cm
Höhe:
31.20 cm
Durchmesser:
9.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
402
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 6,45*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,98*
€ 6,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.