Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HENDI Teigschaber - 150x110 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Teigschaber - 150x110 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl
HENDI Teigschaber - 150x110 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl
HENDI Teigschaber - 150x110 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-394-4536
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     553404
EAN/GTIN:
     8711369553404
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teigschaber
HENDI Teigschaber - 150x110 mm
Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
2.80 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
12.20 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 8,10*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,53*
€ 8,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.