Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Teigschaber - 70x115x(L)350 mm ABS Griff - Klinge aus synthetischem Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Teigschaber - 70x115x(L)350 mm ABS Griff - Klinge aus synthetischem Gummi
HENDI Teigschaber - 70x115x(L)350 mm ABS Griff - Klinge aus synthetischem Gummi
Artikel-Nr.:
     2813-394-4542
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     659304
EAN/GTIN:
     8711369659304
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
hendi teigschaber
HENDI Teigschaber - 70x115x(L)350 mm
ABS Griff - Klinge aus synthetischem Gummi - ABS Kunststoff - Geschirrspülmaschinengeeignet - Temperaturbeständig bis 110C

Weitere Informationen:
Länge:
1.20 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
35.60 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 6,55*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,29*
€ 6,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.