Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Salatzange - 1 auf Skinkarte - - 300 mm Mit Klemmverschluss - Schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Salatzange - 1 auf Skinkarte - - 300 mm Mit Klemmverschluss - Schwere
HENDI Salatzange - 1 auf Skinkarte - - 300 mm Mit Klemmverschluss - Schwere
Artikel-Nr.:
     2813-394-4585
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     171806
EAN/GTIN:
     8711369171806
Suchbegriffe:
Salat-Vorlegezange
Salat-Zange
Salatvorlegezange
Salatzange
HENDI Salatzange - 1 auf Skinkarte - - 300 mm
Mit Klemmverschluss - Schwere Ausführung - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
3.70 cm
Breite:
3.60 cm
Höhe:
29.80 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
80
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 7,54*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,92*
€ 7,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.