Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Schneebesen - 350 mm 7 dünne Drähte, mit Haken -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Schneebesen - 350 mm 7 dünne Drähte, mit Haken -
HENDI Schneebesen - 350 mm 7 dünne Drähte, mit Haken -
HENDI Schneebesen - 350 mm 7 dünne Drähte, mit Haken -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4597
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     532300
EAN/GTIN:
     8711369532300
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
HENDI Schneebesen - 350 mm
7 dünne Drähte, mit Haken - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
7.50 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
37.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schneebesen, Topfbesen, küchenbesen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
165
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 8,37*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,52*
€ 8,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.