Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Schaumlöffel - Abmessungen: Ø80x390 mm Professionelle Ausführung, nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Schaumlöffel - Abmessungen: Ø80x390 mm Professionelle Ausführung, nahtlos
HENDI Schaumlöffel - Abmessungen: Ø80x390 mm Professionelle Ausführung, nahtlos
Artikel-Nr.:
     2813-394-4599
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     541104
EAN/GTIN:
     8711369541104
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
HENDI Schaumlöffel - Abmessungen: Ø80x390 mm
Professionelle Ausführung, nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP Bestimmungen - Extra schwerer Edelstahl - Dicke 4 mm - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
39.00 cm
Breite:
8.80 cm
Höhe:
4.20 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
197
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 9,55*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,26*
€ 9,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.