Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kugelausstecher geriffelt - 155 mm - 22 mm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kugelausstecher geriffelt - 155 mm - 22 mm -
HENDI Kugelausstecher geriffelt - 155 mm - 22 mm -
HENDI Kugelausstecher geriffelt - 155 mm - 22 mm -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4623
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     856024
EAN/GTIN:
     8711369856024
Suchbegriffe:
Kugel-Ausstecher
Kugelausstecher
kugelausstecher
HENDI Kugelausstecher geriffelt - 155 mm - 22 mm -
Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
15.00 cm
Breite:
2.00 cm
Höhe:
1.50 cm
Durchmesser:
2.20 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
79
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 9,38*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,28*
€ 9,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.