Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Universal Ofenthermometer - 50/300C max - Ø60x(H)70 mm mm Messbreich 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Universal Ofenthermometer - 50/300C max - Ø60x(H)70 mm mm Messbreich 50
HENDI Universal Ofenthermometer - 50/300C max - Ø60x(H)70 mm mm Messbreich 50
Artikel-Nr.:
     2813-394-4677
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     271179
EAN/GTIN:
     8711369271179
Suchbegriffe:
Ofen-Thermometer
ofen thermometer
HENDI Universal Ofenthermometer - 50/300C max - Ø60x(H)70 mm mm
Messbreich 50 ºC bis 300 ºC - Messeinheit ºC - Graduierung 10ºC - Edelstahlgehäuse mit Aufhängehaken und Ständer - Leicht abzulesen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
3.00 cm
Breite:
6.10 cm
Höhe:
7.00 cm
Durchmesser:
6.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 7,30*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,03*
€ 7,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.