Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Zuckerdose Ø85x(H)80 mm Mit Scharnierdeckel -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Zuckerdose Ø85x(H)80 mm Mit Scharnierdeckel -
HENDI Zuckerdose Ø85x(H)80 mm Mit Scharnierdeckel -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4689
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     452103
EAN/GTIN:
     8711369452103
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose edelstahl
zuckerdose
HENDI Zuckerdose Ø85x(H)80 mm
Mit Scharnierdeckel - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
9.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
7.70 cm
Durchmesser:
8.50 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hendi zuckerdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
477
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 9,16*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,19*
€ 9,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.