Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Brotmesser - 250/385 mm Klinge 1,5 mm Stärke Griff aus Polypropylen gemäß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Brotmesser - 250/385 mm Klinge 1,5 mm Stärke Griff aus Polypropylen gemäß
HENDI Brotmesser - 250/385 mm Klinge 1,5 mm Stärke Griff aus Polypropylen gemäß
Artikel-Nr.:
     2813-394-4707
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     843000
EAN/GTIN:
     8711369843000
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
HENDI Brotmesser - 250/385 mm Klinge 1,5 mm Stärke
Griff aus Polypropylen gemäß den HACCP -Vorschriften - Jedes Messer in Blisterverpackung - Wellenschliff - Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
38.00 cm
Breite:
4.00 cm
Höhe:
2.80 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hendi brotmesser, brot messer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
393
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 10,50*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,95*
€ 10,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.