Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Teigschaber - 150x110 mm Edelstahl - Mit Polypropylen Griff -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Teigschaber - 150x110 mm Edelstahl - Mit Polypropylen Griff -
HENDI Teigschaber - 150x110 mm Edelstahl - Mit Polypropylen Griff -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4709
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     855751
EAN/GTIN:
     8711369855751
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
hendi teigschaber
HENDI Teigschaber - 150x110 mm
Edelstahl - Mit Polypropylen Griff - Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
1.60 cm
Breite:
15.70 cm
Höhe:
11.50 cm
Gewicht:
0.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 9,69*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,54*
€ 9,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.