Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Saftkanne - Ø92x(H)245 mm - 1,0 Liter Deckel mit Schenkklappe - SAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Saftkanne - Ø92x(H)245 mm - 1,0 Liter Deckel mit Schenkklappe - SAN
HENDI Saftkanne - Ø92x(H)245 mm - 1,0 Liter Deckel mit Schenkklappe - SAN
Artikel-Nr.:
     2813-394-4751
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     425763
EAN/GTIN:
     8711369425763
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug
HENDI Saftkanne - Ø92x(H)245 mm - 1,0 Liter
Deckel mit Schenkklappe - SAN Kunststoff

Weitere Informationen:
Länge:
9.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
26.00 cm
Durchmesser:
9.20 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
27
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 13,52*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,62*
€ 13,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.