Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Paellapfanne emailliert - Ø150 mm Mit 2 Griffe - Emailliert Flachstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Paellapfanne emailliert - Ø150 mm Mit 2 Griffe - Emailliert Flachstahl -
HENDI Paellapfanne emailliert - Ø150 mm Mit 2 Griffe - Emailliert Flachstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4759
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     622728
EAN/GTIN:
     8711369622728
Suchbegriffe:
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Paellapfanne
HENDI Paellapfanne emailliert - Ø150 mm
Mit 2 Griffe - Emailliert Flachstahl - Geschirrspülmaschinengeeignet - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Länge:
15.00 cm
Breite:
19.70 cm
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
15.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: paella pfanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
420
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,76*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,88*
€ 9,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.