Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Küchenmesser - 125/240 Klinge mm Kochmesser von Hendi sind aus einem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Küchenmesser - 125/240 Klinge mm Kochmesser von Hendi sind aus einem
HENDI Küchenmesser - 125/240 Klinge mm Kochmesser von Hendi sind aus einem
Artikel-Nr.:
     2813-394-4768
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     781388
EAN/GTIN:
     8711369781388
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
HENDI Küchenmesser - 125/240 Klinge mm
Kochmesser von Hendi sind aus einem Stück „Chrommolybdän-Stahl“ geschmiedet, ABS + AS Griff - Eisgehärteter Molybdän-Vanadium-Stahl garantiert Langlebigkeit, Korrosionsbestängkeit und langes Bestehen der Klingenschärfe - Das spezielle Design und die genaue Anbringung der Kunststoff-Griffe verhindert das Eindringen von Wasser oder Lebensmittelresten zwischen Stahl und Griffstück - Jedes Messer ist einzeln in einer PET Blisterverpackung verpackt - Geschützter, ergonomischer Griff - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
663
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 10,66*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,08*
€ 10,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.