Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Suppentasse Obere - 380 ml - Ø120 mm - Karizma Hotelporzellan weiss -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Suppentasse Obere - 380 ml - Ø120 mm - Karizma Hotelporzellan weiss -
HENDI Suppentasse Obere - 380 ml - Ø120 mm - Karizma Hotelporzellan weiss -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4832
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     798805
EAN/GTIN:
     8711369798805
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
HENDI Suppentasse Obere - 380 ml - Ø120 mm - Karizma
Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur - Hohe Stossunempfindlichkeit - 10 Jahre Nachkaufgarantie - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
12.20 cm
Breite:
15.60 cm
Höhe:
5.30 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
138
12
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 9,55*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 7,69*
€ 11,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 114,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hendi
798904
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.