Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kochlöffel Exoglass - 300 mm Hergestellt aus Exoglasskunststoff -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kochlöffel Exoglass - 300 mm Hergestellt aus Exoglasskunststoff -
HENDI Kochlöffel Exoglass - 300 mm Hergestellt aus Exoglasskunststoff -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4869
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     659700
EAN/GTIN:
     8711369659700
Suchbegriffe:
Holzlöffel
Kochlöffel
Kostlöffel
Rührlöffel
HENDI Kochlöffel Exoglass - 300 mm
Hergestellt aus Exoglasskunststoff - Geschirrspülmaschinengeeignet - Temperaturbeständig bis 200C

Weitere Informationen:
Länge:
1.70 cm
Breite:
4.60 cm
Höhe:
30.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: holzlöffel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
59
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 13,12*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,99*
€ 13,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.