Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pastateller Reno / Delta - 260 Ø mm. Hotelporzellan, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pastateller Reno / Delta - 260 Ø mm. Hotelporzellan, weiß.
HENDI Pastateller Reno / Delta - 260 Ø mm. Hotelporzellan, weiß.
Artikel-Nr.:
     2813-394-4879
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     799406
EAN/GTIN:
     8711369799406
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller
HENDI Pastateller Reno / Delta - 260 Ø mm. Hotelporzellan, weiß.
Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
25.60 cm
Breite:
25.60 cm
Höhe:
5.00 cm
Durchmesser:
26.00 cm
Gewicht:
0.65 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 10,77*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 8,21*
€ 11,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 64,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.