Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Winkelpalette breit - 150x95 mm - 1,2 mm Stärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Winkelpalette breit - 150x95 mm - 1,2 mm Stärke
HENDI Winkelpalette breit - 150x95 mm - 1,2 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     2813-394-4889
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     855669
EAN/GTIN:
     8711369855669
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe
HENDI Winkelpalette breit - 150x95 mm - 1,2 mm Stärke
Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
33.00 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
8.40 cm
Gewicht:
0.23 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,10*
€ 13,32*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,38*
€ 13,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.