Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kugelausstecher doppelt - 165 mm - Ø 22-25 mm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kugelausstecher doppelt - 165 mm - Ø 22-25 mm -
HENDI Kugelausstecher doppelt - 165 mm - Ø 22-25 mm -
HENDI Kugelausstecher doppelt - 165 mm - Ø 22-25 mm -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4893
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     856000
EAN/GTIN:
     8711369856000
Suchbegriffe:
Kugel-Ausstecher
Kugelausstecher
kugelausstecher
HENDI Kugelausstecher doppelt - 165 mm - Ø 22-25 mm -
Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
16.50 cm
Breite:
2.50 cm
Höhe:
1.40 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
250
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 12,43*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,98*
€ 12,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.