Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Servierzange gerade - 2 auf Skinkarte - - 240 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HENDI Servierzange gerade - 2 auf Skinkarte - - 240 mm
HENDI Servierzange gerade - 2 auf Skinkarte - - 240 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-4904
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     171028
EAN/GTIN:
     8711369171028
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange
HENDI Servierzange gerade - 2 auf Skinkarte - - 240 mm
Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.19 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
617
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 11,20*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 7,96*
€ 11,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.