Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kaffee- / Teekann mit Scharnierdeckel - 74x123 ØxH mm - 0,3 Liter Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kaffee- / Teekann mit Scharnierdeckel - 74x123 ØxH mm - 0,3 Liter Mit
HENDI Kaffee- / Teekann mit Scharnierdeckel - 74x123 ØxH mm - 0,3 Liter Mit
HENDI Kaffee- / Teekann mit Scharnierdeckel - 74x123 ØxH mm - 0,3 Liter Mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-4910
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     453100
EAN/GTIN:
     8711369453100
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
cafetiere edelstahl
HENDI Kaffee- / Teekann mit Scharnierdeckel - 74x123 ØxH mm - 0,3 Liter
Mit Scharnierdeckel - Gerades Modell - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl 18/8

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
15.20 cm
Breite:
7.80 cm
Höhe:
12.40 cm
Durchmesser:
7.40 cm
Gewicht:
0.24 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cafetiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
228
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 13,75*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,22*
€ 14,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.