Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Paellapfanne Emailliert - Ø240x(H)70 mm Tiefe Ausführung - Emaillierter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Paellapfanne Emailliert - Ø240x(H)70 mm Tiefe Ausführung - Emaillierter
HENDI Paellapfanne Emailliert - Ø240x(H)70 mm Tiefe Ausführung - Emaillierter
HENDI Paellapfanne Emailliert - Ø240x(H)70 mm Tiefe Ausführung - Emaillierter
Artikel-Nr.:
     2813-394-4972
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     622858
EAN/GTIN:
     8711369622858
Suchbegriffe:
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Paellapfanne
HENDI Paellapfanne Emailliert - Ø240x(H)70 mm
Tiefe Ausführung - Emaillierter Flachstahl - Geschirrspülmaschinengeeignet - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Länge:
24.50 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
10.70 cm
Durchmesser:
24.50 cm
Gewicht:
0.46 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: paella pfanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
37
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 11,43*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,47*
€ 11,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.