Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Dosenöffner - 200 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Dosenöffner - 200 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen -
HENDI Dosenöffner - 200 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5017
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     856116
EAN/GTIN:
     8711369856116
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
hendi dosenöffner
HENDI Dosenöffner - 200 mm
Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
19 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.27 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
683
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,05*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,78*
€ 12,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.