Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Meeresfrüchte-Präsenter - Ø250-200x(H)190 mm - Nur das Gestell - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Meeresfrüchte-Präsenter - Ø250-200x(H)190 mm - Nur das Gestell - aus
HENDI Meeresfrüchte-Präsenter - Ø250-200x(H)190 mm - Nur das Gestell - aus
Artikel-Nr.:
     2813-394-5042
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     480502
EAN/GTIN:
     8711369480502
HENDI Meeresfrüchte-Präsenter - Ø250-200x(H)190 mm - Nur das Gestell - aus Edelstahl 18/0


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
25.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
19.00 cm
Durchmesser:
25.00 cm
Gewicht:
0.21 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 11,67*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,37*
€ 12,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.