Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Spirituosen-Dosierer - auf Karte - 40 ml Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Spirituosen-Dosierer - auf Karte - 40 ml Kunststoff
HENDI Spirituosen-Dosierer - auf Karte - 40 ml Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2813-394-5094
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     598313
EAN/GTIN:
     8711369598313
Suchbegriffe:
Spirituosen-Dosiergerät
Spirituosen-Portionierer
Spirituosen-Portioniergerät
Spirituosenportionierer
HENDI Spirituosen-Dosierer - auf Karte - 40 ml
Kunststoff

Weitere Informationen:
Länge:
9.90 cm
Breite:
8.40 cm
Höhe:
20.30 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
66
€ 4,95*
ab € 11,75*
€ 16,54*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,20*
€ 17,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.