Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Spirituosen-Dosierer - auf Karte - 50 ml Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Spirituosen-Dosierer - auf Karte - 50 ml Kunststoff
HENDI Spirituosen-Dosierer - auf Karte - 50 ml Kunststoff
HENDI Spirituosen-Dosierer - auf Karte - 50 ml Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2813-394-5095
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     598412
EAN/GTIN:
     8711369598412
Suchbegriffe:
Spirituosen-Dosiergerät
Spirituosen-Portionierer
Spirituosen-Portioniergerät
Spirituosenportionierer
HENDI Spirituosen-Dosierer - auf Karte - 50 ml
Kunststoff

Weitere Informationen:
Länge:
9.90 cm
Breite:
8.40 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,46*
€ 18,56*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,43*
€ 19,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.