Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pizzagitter - Ø600 mm Solide Konstruktion - Ideal für gleichmässiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pizzagitter - Ø600 mm Solide Konstruktion - Ideal für gleichmässiges
HENDI Pizzagitter - Ø600 mm Solide Konstruktion - Ideal für gleichmässiges
Artikel-Nr.:
     2813-394-5100
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     617595
EAN/GTIN:
     8711369617595
Suchbegriffe:
Pizza-Gitter
Pizza-Screen
Pizzagitter
Pizzascreen
HENDI Pizzagitter - Ø600 mm
Solide Konstruktion - Ideal für gleichmässiges Pizza backen - Aluminium - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
60.80 cm
Breite:
60.80 cm
Höhe:
0.40 cm
Durchmesser:
60.00 cm
Gewicht:
0.33 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pizzagitter 60 cm, pizza gitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
58
€ 4,95*
ab € 14,39*
€ 20,37*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,96*
€ 21,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.