Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Rührkuchenform - 260x100x(H)75 mm Rechteckig - Aluminium - Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Rührkuchenform - 260x100x(H)75 mm Rechteckig - Aluminium - Nicht
HENDI Rührkuchenform - 260x100x(H)75 mm Rechteckig - Aluminium - Nicht
Artikel-Nr.:
     2813-394-5107
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     682302
EAN/GTIN:
     8711369682302
HENDI Rührkuchenform - 260x100x(H)75 mm
Rechteckig - Aluminium - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
11.30 cm
Breite:
27.30 cm
Höhe:
7.20 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
193
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 16,63*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,07*
€ 17,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.