Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Ofenform Rustica rechteckig - 280x185x(H)65 mm Spezielle Porzellansorte,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Ofenform Rustica rechteckig - 280x185x(H)65 mm Spezielle Porzellansorte,
HENDI Ofenform Rustica rechteckig - 280x185x(H)65 mm Spezielle Porzellansorte,
HENDI Ofenform Rustica rechteckig - 280x185x(H)65 mm Spezielle Porzellansorte,
Artikel-Nr.:
     2813-394-5125
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     786369
EAN/GTIN:
     8711369786369
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
HENDI Ofenform Rustica rechteckig - 280x185x(H)65 mm
Spezielle Porzellansorte, härteste sorte auf dem Markt - Hohe Stossunempfindlichkeit bei relativ geringem Gewicht - Extrem reines und strahlendes Weiss - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Geeignet zur Verwendung in Öfen - Temperaturbeständig bis 600C

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
19.00 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
6.30 cm
Gewicht:
1.44 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,34*
€ 14,51*
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 14,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.