Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Wender - 140x105x(L)308 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Wender - 140x105x(L)308 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen -
HENDI Wender - 140x105x(L)308 mm Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5135
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     855652
EAN/GTIN:
     8711369855652
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel
HENDI Wender - 140x105x(L)308 mm
Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
31 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
753
€ 4,95*
ab € 13,10*
€ 18,51*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,53*
€ 19,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.