Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kaffee-/Teekanne mit Scharnierdeckel - 97x142 ØxH mm - 0,75 Liter Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kaffee-/Teekanne mit Scharnierdeckel - 97x142 ØxH mm - 0,75 Liter Mit
HENDI Kaffee-/Teekanne mit Scharnierdeckel - 97x142 ØxH mm - 0,75 Liter Mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-5148
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     453209
EAN/GTIN:
     8711369453209
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
Tee-Kanne
HENDI Kaffee-/Teekanne mit Scharnierdeckel - 97x142 ØxH mm - 0,75 Liter
Mit Scharnierdeckel - Gerades Modell - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl 18/8

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
17.00 cm
Breite:
9.80 cm
Höhe:
15.00 cm
Durchmesser:
9.70 cm
Gewicht:
0.40 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teekanne, cafetiere edelstahl, cafetiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
232
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 19,05*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,44*
€ 20,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.