Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Saucenlöffel - Abmessungen: 100x65x430 mm Professionelle Ausführung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Saucenlöffel - Abmessungen: 100x65x430 mm Professionelle Ausführung,
HENDI Saucenlöffel - Abmessungen: 100x65x430 mm Professionelle Ausführung,
Artikel-Nr.:
     2813-394-5201
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     542606
EAN/GTIN:
     8711369542606
Suchbegriffe:
Gießlöffel
Saucen-Kelle
Saucenkelle
Saucenlöffel
HENDI Saucenlöffel - Abmessungen: 100x65x430 mm
Professionelle Ausführung, nahtlos und aus einem Stück gemäß den HACCP Bestimmungen - Extra schwerer Edelstahl - Dicke 4 mm - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
39 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.19 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
179
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 15,78*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,15*
€ 16,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.