Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Ofenhandschuhe, Baumwolle - 345 mm 2 Stück Zertifizierte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HENDI Ofenhandschuhe, Baumwolle - 345 mm 2 Stück Zertifizierte
HENDI Ofenhandschuhe, Baumwolle - 345 mm 2 Stück Zertifizierte
Artikel-Nr.:
     2813-394-5203
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     556603
EAN/GTIN:
     8711369556603
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe

HENDI Ofenhandschuhe, Baumwolle - 345 mm 2 Stück
Zertifizierte Schutzhandschuhe. CE konform gemäß der Richtlinie für Persönliche Schutzausrüstung 89/686/EEC - Temperaturbeständig bis 250C

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Länge:
34 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
636
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 14,35*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 10,38*
€ 14,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,35*
€ 17,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.