Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Platte Bark 352x146x(H)40 mm Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Platte Bark 352x146x(H)40 mm Rechteckig
HENDI Platte Bark 352x146x(H)40 mm Rechteckig
Artikel-Nr.:
     2813-394-5220
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     785553
EAN/GTIN:
     8711369785553
HENDI Platte Bark 352x146x(H)40 mm
Rechteckig

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.85 kg
Form:
rechteckig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
118
4
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 15,24*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 11,48*
€ 15,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 60,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.