Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bratpfanne - Ø200x(H)40 mm - Ø140 Boden (mm) Aluminium mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Bratpfanne - Ø200x(H)40 mm - Ø140 Boden (mm) Aluminium mit
HENDI Bratpfanne - Ø200x(H)40 mm - Ø140 Boden (mm) Aluminium mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-5239
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     627600
EAN/GTIN:
     8711369627600
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
HENDI Bratpfanne - Ø200x(H)40 mm - Ø140 Boden (mm)
Aluminium mit epoxidbeschichtetem Edelstahlgriff - Mit 3 schichtiger Nano-Keramische Anti-Haft Beschichtung - Aluminium - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
40.50 cm
Breite:
19.80 cm
Höhe:
8.50 cm
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.74 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
42
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 16,79*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,99*
€ 17,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.