Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gastronorm Behälter 1/4 - 40 H mm - 0,7 Stärke (mm) 1,7 Liter GN-Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gastronorm Behälter 1/4 - 40 H mm - 0,7 Stärke (mm) 1,7 Liter GN-Behälter
HENDI Gastronorm Behälter 1/4 - 40 H mm - 0,7 Stärke (mm) 1,7 Liter GN-Behälter
Artikel-Nr.:
     2813-394-5247
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     801642
EAN/GTIN:
     8711369801642
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
HENDI Gastronorm Behälter 1/4 - 40 H mm - 0,7 Stärke (mm) 1,7 Liter
GN-Behälter aus hochwertigem Edelstahl 18/10 - Massives Design - Abgerundete Kanten und Ecken, einfach zu reinigen - Für den Einsatz in kompatiblen Kombidämpfern, Heissluftöfen, Kühl- und Tiefkühlschränken, Bain Marie Systemen und Chafing Dishes - Passend zu Polykarbonat Gastronorm Deckel - Geschirrspülmaschinengeeignet - Stapelbar - Edelstahl 18/10 - Temperaturbeständig von -40 bis 300C

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
16.00 cm
Breite:
26.30 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.31 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
26
€ 4,95*
ab € 12,97*
€ 17,75*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,83*
€ 18,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.