Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Saftkanne - Ø120x(H)250 mm - 2,0 Liter Gerades Modell aus kratzfestem,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Saftkanne - Ø120x(H)250 mm - 2,0 Liter Gerades Modell aus kratzfestem,
HENDI Saftkanne - Ø120x(H)250 mm - 2,0 Liter Gerades Modell aus kratzfestem,
Artikel-Nr.:
     2813-394-5257
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     425138
EAN/GTIN:
     8711369425138
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug
HENDI Saftkanne - Ø120x(H)250 mm - 2,0 Liter
Gerades Modell aus kratzfestem, transparentem Kunststoff mit Deckel - SAN Kunststoff

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.56 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 12,31*
€ 16,96*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,68*
€ 17,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.