|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-394-5268 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 556610 EAN/GTIN: 8711369556610 |
| |
|
|  |  |
 | 2 Ofenhandschuhe,feuerfest beschichtete Baumwolle, Schutz bis 250°C. Passt ab Damengröße M aufwärts. Extra lang für Unterarm-Schutz: 43 cm. Zertifizierte Schutzhandschuhe. CE konform gemäß der Richtlinie für Persönliche Schutzausrüstung 89/686/EEC. Feucht abwischbar, nicht maschinenwaschbar.
Weitere Informationen:  |  | Material: | Baumwolle | Länge: | 39.00 cm | Breite: | 18.00 cm | Höhe: | 1.80 cm | Gewicht: | 0.30 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,17* | € 21,28* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,20* | ab € 16,87* | € 23,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,085* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|