Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Cocktailshaker - 0,75 Liter - Ø80x(H)240 mm 3 teilig - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Cocktailshaker - 0,75 Liter - Ø80x(H)240 mm 3 teilig - Edelstahl
HENDI Cocktailshaker - 0,75 Liter - Ø80x(H)240 mm 3 teilig - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-394-5323
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     593004
EAN/GTIN:
     8711369593004
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
HENDI Cocktailshaker - 0,75 Liter - Ø80x(H)240 mm
3 teilig - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
9.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
24.50 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
611
€ 4,95*
ab € 14,02*
€ 19,30*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,58*
€ 20,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.