Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Tischnummern - 52x(H)40 mm - Nummer 25-36 - Sets mit aufsteigende Nummern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Tischnummern - 52x(H)40 mm - Nummer 25-36 - Sets mit aufsteigende Nummern
HENDI Tischnummern - 52x(H)40 mm - Nummer 25-36 - Sets mit aufsteigende Nummern
Artikel-Nr.:
     2813-394-5329
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     663868
EAN/GTIN:
     8711369663868
Suchbegriffe:
Tischnummern-Aufsteller
Tischnummernschilder
tischnummernschilder edelstahl
tischnummern aufsteller
HENDI Tischnummern - 52x(H)40 mm - Nummer 25-36 -
Sets mit aufsteigende Nummern - 12 Nummern pro Set - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl - Edelstahl 18/0

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
4 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
14
€ 4,95*
ab € 15,60*
€ 21,79*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,09*
€ 22,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.