Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Form für Backwaren Silikon - Muffins Typ - Ø 69x40(H) mm 6 Löcher 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Form für Backwaren Silikon - Muffins Typ - Ø 69x40(H) mm 6 Löcher 100
HENDI Form für Backwaren Silikon - Muffins Typ - Ø 69x40(H) mm 6 Löcher 100
Artikel-Nr.:
     2813-394-5334
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     677209
EAN/GTIN:
     8711369677209
Suchbegriffe:
Silikonform
silikonform kuchen
HENDI Form für Backwaren Silikon - Muffins Typ - Ø 69x40(H) mm 6 Löcher
100 Antihaftsilikon - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Geeignet zur Verwendung in Öfen - Temperaturbeständig von -60 bis 260C

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
17.20 cm
Breite:
30.30 cm
Höhe:
4.10 cm
Durchmesser:
6.90 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
64
€ 4,95*
ab € 12,26*
€ 16,61*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,63*
€ 17,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.