Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bratpfanne - Ø240x(H)45 mm - Ø180 Boden (mm) 3 mm Stärke Traditionelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Bratpfanne - Ø240x(H)45 mm - Ø180 Boden (mm) 3 mm Stärke Traditionelle
HENDI Bratpfanne - Ø240x(H)45 mm - Ø180 Boden (mm) 3 mm Stärke Traditionelle
Artikel-Nr.:
     2813-394-5349
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     628638
EAN/GTIN:
     8711369628638
Suchbegriffe:
Brat-Pfanne
Brat-Pfannen
Bratpfanne
Bratpfannen
HENDI Bratpfanne - Ø240x(H)45 mm - Ø180 Boden (mm) 3 mm Stärke
Traditionelle Bratpfannen aus Flachstahl - Bevorzugte Pfannen von Profiköchen - Einfachheit, Qualität, Festigkeit und Flexibilität, Eigenschaften welche seit Generationen geschätzt werden - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Länge:
50.20 cm
Breite:
24.60 cm
Höhe:
11.20 cm
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
1.56 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
160
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 19,26*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,97*
€ 19,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.